Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 400x48x26mm 22mm D2,5mm Rück_gel 2991/400FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E838F80
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339193707
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
C-Profilschiene ST 400x48x26mm 22mm D2,5mm Rück_gel 2991/400FL
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
48 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
2.78 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.51 cm4
Gewicht:
0.96107 kg
Höhe:
26 mm mm
Lochbreite:
11.5 mm mm
Länge:
400 mm mm
Materialstärke:
2.5 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
1.87 cm³
Widerstandsmoment Wz:
3.96 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 10,42*
€ 5,46*
ab € 15,67*
€ 22,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 23,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.