Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 26-30mm ST GWS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne-Stahl GWS 30
Gegenwanne-Stahl GWS 30
Artikel-Nr.:
     262-E838D04
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339107469
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Gegenwanne
gegenwanne niedax
gegenwanne
Gegenwanne 26-30mm ST GWS30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
74 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Spannbereich:
26 - 30 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne stahl, Bügelschellen-Gegenwanne, Bügelschellen-Zubehör, Doppelwanne, Gegenwanne für Bügelschelle, Gegenwanne für Hammerfußschelle, Gegenwanne für Profilschiene, Langwanne, Langwanne für Bügelschelle, Zubehör für Bügelschelle, Zubehör für Hammerfußschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,2611*
€ 1,6211*
1
€ 5,46*
ab € 1,07*
€ 1,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,07945*
€ 1,66945*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,40837*
€ 1,80837*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2049*
€ 1,8449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,80837*
€ 2,15196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73837*
€ 2,06866
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40837*
€ 1,67596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.