Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 10-14mm 1f Alu Winkelprofil W=ST Wanne=Stahl hfr BW14AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E838C34
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339072804
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bbs-schelle alu
bbs schelle
Bügelschelle 10-14mm 1f Alu Winkelprofil W=ST Wanne=Stahl hfr BW14AL
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
Winkelprofil
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
10 - 14 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bügelschelle winkeleisen, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,76*
€ 3,39*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,7668*
€ 3,3968*
1
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,47656*
€ 3,67656*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,19795*
€ 3,88795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,88795*
€ 4,62666
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19795*
€ 3,80556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 388,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.