Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP43 B550xH950xT140mm ET140mm geschl 8GK1052-4KK21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-E837J55
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK10524KK21
EAN/GTIN:
     4001869256573
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
DIN-Schienengehäuse
Leergehäuse STKst IP43 B550xH950xT140mm ET140mm geschl 8GK1052-4KK21
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Einbautiefe:
140 mm mm
Farbe:
weiß
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
950 mm mm
Innentiefe:
140 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
160 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP43
Tiefe:
140 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, Verteilerfeld, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse siemens, verteilerfeld, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 345,93*
€ 353,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,18*
€ 353,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,63*
€ 385,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,34*
€ 392,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 526,34*
€ 536,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,63*
€ 638,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,16*
€ 636,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,44*
€ 633,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,25*
€ 631,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,34*
€ 626,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK90020KK10
ab € 7,62*
Zubehör
Siemens
8GS40341
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
8GS40343
ab € 15,90*
Zubehör
Siemens
8GK99180KK00
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK00
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK22
ab € 17,19*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK23
ab € 3,7655*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK06
ab € 57,34*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK13
ab € 36,29*
Zubehör
Siemens
8GK95600KK04
ab € 10,13*
Zubehör
Siemens
8GS40302
ab € 4,561*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK24
ab € 229,89*
Zubehör
Siemens
8GD9132
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.