Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,03-BSKV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-E837G46
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114984
EAN/GTIN:
     4014712156197
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 550V 16A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß DFS4016-4/0,03-BSKV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
2.8 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 16a, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 574,38*
€ 674,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 629,22*
€ 732,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 638,52*
€ 741,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 687,30*
€ 791,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,97*
€ 942,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,03*
€ 933,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,41*
€ 890,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,12*
€ 864,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,30*
€ 817,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,83*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,08*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 692,82*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 254,71*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,67*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 321,55*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 657,37*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 390,85*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,12*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.