Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb 5000mm 230V 650N 2600mm Verlängerbar auf 3400mm 868,8MHz 3010V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E835G41
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     3010V000
EAN/GTIN:
     4015862030108
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
sommer torantriebe
garagentorantrieb
Garagentorantrieb 5000mm 230V 650N 2600mm Verlängerbar auf 3400mm 868,8MHz 3010V000
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
2600 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
3400 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
868.8 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
5000 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
0 kg
Max. Zugkraft:
650 N N
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,37*
€ 248,42*
Frei Haus
ab € 210,58*
€ 254,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,15*
€ 254,50*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 213,98*
€ 259,54*
2 Tage
6
€ 5,80*
ab € 223,38*
€ 271,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,98*
€ 273,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sommer
1890V000
ab € 47,92*
Zubehör
Sommer Torantriebe
4020V000
ab € 38,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.