Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Kst 250mm RAL9010 unbeh BCZ-CS-PF-2/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand BCZ-CS-PF-2/26
Rückwand BCZ-CS-PF-2/26
Artikel-Nr.:
     262-E835C43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294891
EAN/GTIN:
     4015082948917
Rückwand Kst 250mm RAL9010 unbeh BCZ-CS-PF-2/26
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
350 mm
RAL-Nummer:
9010
Rastermaß:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 17,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 17,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,71*
€ 19,41*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,69*
€ 19,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.