Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand BCZ-CS-PF-2/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand BCZ-CS-PF-2/26
Rückwand BCZ-CS-PF-2/26
Artikel-Nr.:
     3517A-80155784
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294891
EAN/GTIN:
     4015082948917

Rückwand BCZ-CS-PF-2/26

Kunststoffrückwand für Aufputz-Kleinverteiler BC-A, 2-reihig, RAL 9010, Ersatzbedarf BC-A
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Rastermaß:
13 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,26*
€ 17,51*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,31*
€ 17,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,71*
€ 19,42*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 13,69*
€ 19,44*
€ 3,90*
ab € 13,92*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.