| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2762515 Herst.-Nr.: BCZ-CS-PF-2/26 EAN/GTIN: 4015082948917 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrückwand für Aufputz-Kleinverteiler BC-A, 2-reihig, RAL 9010, Ersatzbedarf BC-A Farbe: weiß, Breite: 250 mm, Höhe: 10 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 13 mm, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, geeignet als Seitenwand: false, geeignet als Rückwand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BCZ-CS-PF-2/26 | Ident Code: | 294891 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,26* | € 17,51* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,31* | € 17,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,71* | € 19,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 13,69* | € 19,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,92* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|