| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E835C32 Herst.-Nr.: 101580 EAN/GTIN: 4015081014729 |
| |
|
| | |
| Anschlagtür IP40 Kst H438xB242xT29,56mm BCZ-A-TWS-3/39 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Breite: | 242 mm mm | EMV-Ausführung: | ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 438 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 29.56 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,41* | € 52,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,65* | € 52,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,13* | € 53,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,21* | € 58,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,83* | € 69,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|