Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E833E63 Herst.-Nr.: 184-10138 EAN/GTIN: 4031026567495 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal lgr 60x25x2000mm m.OT Bodenl HTWD-PN-25X60-PVC-GY(48) Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 25 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Höhe: | 60 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 1045 mm² mm² | Schlitzabstand: | 6 mm mm | Schlitzbreite: | 4 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 4,66959* | € 6,02959* | | | | | 14 Tage | | | 48 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 4,68* | € 6,04* | | | | | 20 Tage | | | 48 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 4,95* | € 6,38* | | | | Lager 262 | | | | 48 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 5,01* | € 6,46* | | | | | | 19 Tage | | | 48 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 5,67* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Meter | Mindestbestellmenge: 48 Meter ( entspricht € 310,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|