Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø9,54,7mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C Polyolefine (PO-X) HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-BK(5)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,7 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     262-E832H99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30950
EAN/GTIN:
     4031026133942
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L5m Ø9,54,7mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C Polyolefine (PO-X) HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-BK(5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 13,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 10,09*
€ 13,52*
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 11,06*
€ 14,90*
16 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 16,34*
Lager 262
5
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 17,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,79* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 87,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,82*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,92*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.