Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BK(10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (3,2/1,6 mm), schwarz, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     262-E832H96
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30320
EAN/GTIN:
     4031026133584
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm 10m schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
10 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,088*
€ 1,508*
10 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,288*
€ 1,788*
Lager 262
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,427*
€ 1,807*
3 Tage
30
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,90*
7 Tage
50
10
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 1,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,807*
€ 2,15033
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 90,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,33*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,44*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,12*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,73*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.