Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 30W 230VAC FL253Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FL253Z Elektrogehäusezubehör
Hager FL253Z Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E832C69
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL253Z
EAN/GTIN:
     3250619272535
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 30w
gehäuseheizung
Schaltschrankheizung 30W 230VAC FL253Z
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
30 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,54*
€ 92,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,20*
€ 93,59*
€ 5,46*
ab € 80,06*
€ 98,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 80,59*
€ 98,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,20*
€ 98,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.