Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst SichFunkt f.Sicherheitsf LS-S11-24DFT-ZBZ/X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E832C56
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106829
EAN/GTIN:
     4015081065899
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst SichFunkt f.Sicherheitsf LS-S11-24DFT-ZBZ/X
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Breite des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 131,56*
€ 144,44*
Frei Haus
ab € 137,42*
€ 150,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,89*
€ 153,51*
Frei Haus
ab € 138,20*
€ 153,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,21*
€ 165,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 14,99*
Zubehör
Eaton
106838
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton
106836 LS-XSD-ZBZ
ab € 5,71*
Zubehör
Eaton
106837
ab € 8,94*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.