Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter Coron D02 2p 400V 63A CORON263-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 2p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 2p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 2p, 2 A - 63 A
Doepke Coron Sicherungslasttrennschalter 2p, 2 A - 63 A
Artikel-Nr.:
     262-E831F04
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980672
EAN/GTIN:
     4014712132139
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Trennschalter
D0-Lasttrennschalter Coron D02 2p 400V 63A CORON263-2
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 2pol 63a, trennschalter 63a, trennschalter, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,87*
€ 50,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,05*
€ 54,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,14*
€ 57,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,99*
€ 60,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,99*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,04*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 33,07*
Zubehör
Doepke
09980674
ab € 0,79*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,44*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,23*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,81*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 54,86*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 57,98*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 54,61*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.