|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E829E10 Herst.-Nr.: 2CDG110073R0011 EAN/GTIN: 4016779652643 |
| |
|
|  |  |
 | Logikbaustein KNX REG 2TE inkl.Ankoppl Mit Busankopplung ABL/S2.1 Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Logischer Baustein: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | REG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, eib-logikbaustein abb, zeitschalter, Applikationsbaustein, Bussystem-Logikbaustein, Controller, Funktionsmodul, Logikbaustein, Logikmodul, Mini-Funktionsmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 276,77* | € 309,53* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 278,10* | € 312,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 289,79* | € 323,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 295,12* | € 329,65* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 296,32* | € 329,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|