Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E828J41 Herst.-Nr.: 5TT3470 EAN/GTIN: 4001869312279 |
| |
|
| | |
| Isolationswächter 4,5uF f.gem.Netz 2W 5000-100kOhm Fehlerspeicherung möglich 5TT3470 Weitere Informationen: | | Ansprechwert Impedanz 1: | 5000 - 100 kOhm | Ansprechwert Impedanz 2: | 0 - 0 kOhm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 36 mm mm | Fehlerspeicherung möglich: | ja | Funktion: | für gemischte Netze | Höhe: | 90 mm mm | Netzableitkapazität: | 4.5 µF µF | Tiefe: | 64 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,30* | € 150,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,05* | € 155,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,28* | € 163,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 153,49* | € 170,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 183,47* | € 205,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|