Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsklammer Ø18-25mm 14-20mm Federst gvz AH1420-JM1825R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung AH1420-JM1825R
Rohrbefestigung AH1420-JM1825R
Artikel-Nr.:
     262-E828D03
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339749560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip niedax
rohrclip
Befestigungsklammer Ø18-25mm 14-20mm Federst gvz AH1420-JM1825R
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Befestigungsart:
klemmen
Geeignet für Flanschstärke:
14 - 20 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 - 25 mm mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,28828*
€ 4,27828*
1
€ 5,46*
ab € 2,90*
€ 4,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,9147*
€ 4,3947*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,394*
€ 4,414*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,1175*
€ 4,6875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,27828*
€ 5,09115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05828*
€ 4,82935
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28828*
€ 3,91305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.