Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E826G63 Herst.-Nr.: 5SG5301 EAN/GTIN: 4001869319209 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungssockel 3p D01 REG 16A 400V Kst m.Abdeck 5SG5301 Weitere Informationen: | | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Baugröße: | D01 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungssockel-Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, sicherungssockel d01, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,96* | € 18,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,15* | € 18,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,30* | € 18,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,04* | € 19,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,99* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|