Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagesteg schwenkbar f. Tastatur CP6514.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6514.200
Rittal CP 6514.200
Rittal CP 6514.200
Artikel-Nr.:
     262-E825G14
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6514200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Ablagesteg schwenkbar f. Tastatur CP6514.200
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 76,33*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 61,92*
€ 78,67*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 62,36*
€ 78,67*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 63,14*
€ 79,64*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 79,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.