Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E825D12 Herst.-Nr.: 184664 EAN/GTIN: 4021103846643 |
| |
|
| | |
| Gießharzmuffe 4p 16-25qmm 4-16qmm NYY 184664 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 0 - 0 mm mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 0 - 0 mm mm | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 4 - 16 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 16 - 25 mm² | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | NYY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cimco giessharz-muffe, installationskanal, Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,23* | € 29,13* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 27,50* | € 37,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,11* | € 40,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,94* | € 45,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,16* | € 50,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|