Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E825D10 Herst.-Nr.: 184660 EAN/GTIN: 4021103846605 |
| |
|
| | |
| Gießharzmuffe 4p 1,5-6qmm 1,5-4qmm NYY 184660 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 4 | Ausführung: | Gießharz | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 0 - 0 mm mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 0 - 0 mm mm | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1.5 - 4 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1.5 - 6 mm² | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | geeignet für: | NYY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cimco giessharz-muffe, installationskanal, Abzweiggarnitur, Abzweigmuffe, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,99* | € 19,82* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 15,04* | € 21,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,37* | € 22,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 25,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,78* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|