Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW HUZ5BASIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW
Artikel-Nr.:
     262-E824J56
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222162
EAN/GTIN:
     4041056023113
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 230V 2kW HUZ5BASIS
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
10 min
Ausführungsform:
Untertisch
Breite:
252 mm
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
38 %
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
415 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
3/8 Zoll (10)
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
233 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Zapfprofil:
XXS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,70*
€ 79,24*
€ 5,46*
ab € 62,30*
€ 79,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,41*
€ 80,11*
2 Tage
48
€ 4,95*
ab € 63,75*
€ 81,83*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,64*
€ 85,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
221117
ab € 86,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.