Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 500W 11,5V ws Eisenkern 176,5x106,7x108,8mm 991147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitstrafo 500W 11,5V ws Eisenkern 176,5x106,7x108,8mm 991147
Artikel-Nr.:
     262-E824J02
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991147
EAN/GTIN:
     4019768068401
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Sicherheitstrafo 500W 11,5V ws Eisenkern 176,5x106,7x108,8mm 991147
Weitere Informationen:
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Ausgangsspannung:
11.5 - 11.5 V
Breite:
106.7 mm mm
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Farbe:
weiß
Höhe:
108.8 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
500 - 500 W
Länge:
176.5 mm mm
Sicherheitstrafo:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronik-Trafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,04*
€ 472,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,71*
€ 439,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.