Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø11mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 11/25GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E824G95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126039740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø11mm lgr 2x25mm Kst Mit Nagel 11/25GR
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
11 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
11 - 11 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
11 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42145*
€ 0,50153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34145*
€ 0,40633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33145*
€ 0,39443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30145*
€ 0,35873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29145*
€ 0,34683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24145*
€ 0,28733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.