Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 8A 5TC1271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 8A
Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 8A
Artikel-Nr.:
     262-E822G54
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1271
EAN/GTIN:
     4001869318776
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 8A 5TC1271
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Bemessungsstrom:
8 A
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Zentraleingang:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,52*
€ 44,28*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 36,23*
€ 47,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,48*
€ 50,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,90*
€ 51,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,25*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.