Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 2Etagen 10A APL_erf. Schraub WDK2.51DA.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E821G27
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1023400000
EAN/GTIN:
     4008190103538
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 2Etagen 10A APL_erf. Schraub WDK2.51DA.1
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
63 mm
Tiefe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,85827*
€ 3,67827*
25
€ 5,46*
ab € 2,8884*
€ 3,7184*
25
Frei Haus
ab € 2,9456*
€ 3,7856*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,92*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,26655*
€ 4,16655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,16655*
€ 4,95819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83655*
€ 4,56549
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26655*
€ 3,88719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,16375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
9006020000
ab € 15,08*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059140000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059660000
ab € 2,651*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1054260000
ab € 1,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.