Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D A.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D A.1
Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D A.1
Artikel-Nr.:
     3517I-35952247
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1023400000
EAN/GTIN:
     4008190103538
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Klemme mit Einbau WDK 2.5 1D A.1

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,85827*
€ 3,67827*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,8884*
€ 3,7184*
25
Frei Haus
ab € 2,9456*
€ 3,7856*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,91*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,0862*
€ 3,9562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7184*
€ 4,4249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4184*
€ 4,0679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8884*
€ 3,4372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
9006020000
ab € 15,08*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059140000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059660000
ab € 2,641*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5883*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,75*
Zubehör
Weidmüller
1054260000
ab € 1,454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.