| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E821F45 Herst.-Nr.: 9343050 EAN/GTIN: 4028177540316 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter RiLine 160 A NH00 3p Geeignet für Sammelschienenaufbau IP20 SV9343.050 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Rahmenklemme | Ausführung des Betätigungselements: | Deckelgriff | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | ja | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH00 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 3 | Position des Betätigungselements: | vorne | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 167,15* | € 193,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,92* | € 194,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,61* | € 195,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 171,47* | € 197,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,50* | € 199,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|