Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler 150W HI BasicLine RX7s-24 ws mt Halogen-Metalldampfl IP23 84° 3Ph 741392.782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahler 150W HI BasicLine RX7s-24 ws mt Halogen-Metalldampfl IP23 84° 3Ph 741392.782
Artikel-Nr.:
     262-E821D32
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     741392.782
EAN/GTIN:
     4010319615853
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Strahler 150W HI BasicLine RX7s-24 ws mt Halogen-Metalldampfl IP23 84° 3Ph 741392.782
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Phasen-Adapter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
115 mm mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
RX7s-24
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
150 - 150 W
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
210 mm mm
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
245 mm mm
Max. Systemleistung:
150 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP23
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: rzb halogenstrahler, halogenleuchte, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.