Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E820J64 Herst.-Nr.: DL1CJ0243 EAN/GTIN: 3389110300369 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,36W BA9s 24V gn Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt DL1CJ0243 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | grün | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.36 - 0.36 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 0 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 0 h | Nennstrom: | 0 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, sockel ba9s 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,47* | € 14,16* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 14,31* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,938* | € 14,748* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,98* | € 14,80* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,53* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|