Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED gn BA9s 24VDC DL1CJ0243


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED gn BA9s 24VDC DL1CJ0243
LED gn BA9s 24VDC DL1CJ0243
Artikel-Nr.:
     3517K-35281350
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CJ0243
EAN/GTIN:
     3389110300369
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED gn BA9s 24VDC DL1CJ0243

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit einem 24V AC/DC BA9s Sockel geliefert und leuchtet grün. Er ist kompatibel mit den beleuchteten Drucktasten Harmony XB4 und XB5. Er lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
grün
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 11,35*
€ 13,89*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,40*
€ 13,96*
10
Frei Haus
ab € 11,815*
€ 14,475*
2 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 14,92*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,56*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.