Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte U-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° KU3FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubkopfplatte U-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90°
Schraubkopfplatte U-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90°
Artikel-Nr.:
     262-E820I66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6348874
EAN/GTIN:
     4012196340217
Suchbegriffe:
Hängestiel
Kopfplatte
hängestiel bettermann
hängestiel
Schraubkopfplatte U-Profil f.Deckenmont Geeignet für Deckenmontage 90° KU3FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Klemmkopfplatte, Kopfplatte für Profilschiene, Kopfplatte variabel, Kopfstück, Schraubkopfplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 19,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 21,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 21,60*
4 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 15,62*
€ 21,85*
1
€ 5,00*
ab € 16,10*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.