| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E820I33 Herst.-Nr.: 6258131 EAN/GTIN: 4012196217694 |
| |
|
| | |
| Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front RM45 45mm rast ADT-K451 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Befestigungsspur: | 45 mm | Geräteart: | Rastermaß 45 | Montageart Installationsgerät: | rasten | Montageart der Dose: | Front |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,45* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,49* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,65* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|