Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung F 6,3A 250V AC Keramik 2173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJ Sicherung-fach 6,3 G 6599-0-0096 2173
BJ Sicherung-fach 6,3 G 6599-0-0096 2173
Artikel-Nr.:
     262-E820H29
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006599A0096
EAN/GTIN:
     4011395494608
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer busch jäger
dimmer
Keramiksicherung F 6,3A 250V AC Keramik 2173
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6.3 A
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 0,97*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,26*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,91*
€ 1,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.