Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E820G29 Herst.-Nr.: 9202080000 EAN/GTIN: 4032248482313 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Zweihand Ø80mm 1000qmm L675mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT80 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Zweihand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 80 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 675 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 1000 mm² mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsschneidmaschine, Ringschneidemaschine, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschneider weidmüller, dichtungsring-schneidemaschine, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 654,50* | € 712,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 656,98* | € 719,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 684,48* | € 746,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 701,99* | € 765,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 714,05* | € 773,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|