Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 662031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung
Artikel-Nr.:
     262-E820D54
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     662031
EAN/GTIN:
     4007235620313
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Pollerleuchte 75W E27 sw Alu Gl_opal HV IP44 E27 Fassung 662031
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
75 - 75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 128,12*
€ 167,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,60*
€ 170,75*
€ 8,50*
ab € 171,13*
€ 171,13*
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 171,17*
Frei Haus
ab € 149,64*
€ 177,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682031
ab € 147,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.