Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler 50W Konv GX5,3 chr glz ST IP20 ØEB68mm D3830PAT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E820A51
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1760000300
EAN/GTIN:
     4044538007946
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 50W Konv GX5,3 chr glz ST IP20 ØEB68mm D3830PAT.
Weitere Informationen:
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Außendurchmesser:
88 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
68 - 68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
53.5 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GX5,3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 - 50 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
31 mm
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
50 W
Nennspannung:
12 - 12 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,15*
€ 12,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 14,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,56*
€ 8,50*
ab € 10,25*
€ 14,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,51*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,44*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,66*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,57*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,96*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,51*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,78*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,62*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,16*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,33*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,72*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,47*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.