Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø6mm einlappig VA hfr 10156A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 1f Ø6mm einlappig VA hfr
Befestigungsschelle 1f Ø6mm einlappig VA hfr
Artikel-Nr.:
     262-E819F06
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1008633
EAN/GTIN:
     4012195006619
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen edelstahl
halterungsschellen
Befestigungsschelle 1f Ø6mm einlappig VA hfr 10156A2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
6 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,175*
€ 336,735*
Frei Haus
ab € 305,71*
€ 350,53*
Frei Haus
ab € 310,21*
€ 353,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,99*
€ 354,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 397,934*
€ 446,814*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,814*
€ 531,70866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,934*
€ 523,52146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 428,374*
€ 509,76506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,994*
€ 497,41286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,934*
€ 473,54146
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,97934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.