Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck 1092-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck
Artikel-Nr.:
     262-E818E93
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-27
EAN/GTIN:
     4013456532182
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Montageplatte Kst IP2X GerVerbDosekast rechteck 1092-27
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
16
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Montageplatte
Breite:
142 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21.3 - 21.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
90 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
102 - 102 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 29,65114*
€ 34,67114*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 35,33*
1
€ 5,00*
ab € 31,01*
€ 41,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,198*
€ 41,148*
1
€ 3,90*
ab € 31,87*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,67114*
€ 41,25866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02114*
€ 40,48516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65114*
€ 35,28486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 346,7114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1092-28
ab € 43,44335*
Ähnlich
Kaiser
1094-22
ab € 18,08867*
Ähnlich
Kaiser
1095-22
ab € 19,32524*
Ähnlich
Kaiser
1096-22
ab € 24,15619*
Ähnlich
Kaiser
1097-28
ab € 31,74364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.