Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 171mm sw RM45 Polyamid (PA) T8NLP1059011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PA 171mm sw RM45 Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 171mm sw RM45 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818E51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408452
EAN/GTIN:
     4012195115786
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckplatte PA 171mm sw RM45 Polyamid (PA) T8NLP1059011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge der Abdeckplatte:
171 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,02*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,61*
1
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408456
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.