Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 85,5mm gr Polyamid (PA) T8NLP17035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1xEKR für T4L/T8NL Schmalseite Polyamid lichtgrau RAL 7035
Abdeckplatte 1xEKR für T4L/T8NL Schmalseite Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E818E50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408448
EAN/GTIN:
     4012195115748
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte PA 85,5mm gr Polyamid (PA) T8NLP17035
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
85.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 6,14*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,21*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,36*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,40*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408444
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.