Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufflur-Tank PA RAL7035 126x137x225mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege T4L00C7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufflur-Tank PA RAL7035 126x137x225mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege
Aufflur-Tank PA RAL7035 126x137x225mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege
Artikel-Nr.:
     262-E818E42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408304
EAN/GTIN:
     4012195115021
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Aufflur-Tank PA RAL7035 126x137x225mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege T4L00C7035
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Ausführung:
horizontal
Breite:
126 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Nasspflege:
ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Höhe:
137 mm mm
Länge:
225 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aufbodensystem, Aufflur-Tank leer, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Tank Aufflur, Tank für Installationsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 49,90*
€ 64,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,32*
€ 82,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,35*
€ 88,83*
€ 5,46*
ab € 70,98*
€ 90,53*
Frei Haus
ab € 72,42*
€ 92,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408474
ab € 4,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408458
ab € 4,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408436
ab € 4,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408490
ab € 4,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408650
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.