Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufflur-Tank PA RAL7011 118x97x118mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege T4B00C7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufflur-Tank PA RAL7011 118x97x118mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege
Aufflur-Tank PA RAL7011 118x97x118mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege
Artikel-Nr.:
     262-E818E38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408288
EAN/GTIN:
     4012195114956
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Aufflur-Tank PA RAL7011 118x97x118mm 4f Polyamid (PA) Geeignet für Nasspflege T4B00C7011
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Ausführung:
horizontal
Breite:
118 mm mm
Geeignet für Nasspflege:
ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Höhe:
97 mm mm
Länge:
118 mm mm
RAL-Nummer:
7011
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aufbodensystem, Aufflur-Tank leer, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Tank Aufflur, Tank für Installationsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,83*
€ 54,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,24*
€ 55,30*
€ 5,46*
ab € 43,31*
€ 56,59*
Frei Haus
ab € 44,00*
€ 57,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,06*
€ 58,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408268
ab € 2,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408236
ab € 2,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408220
ab € 2,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408280
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.