Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PVC 55mm sw Tragebügel Polyvinylchlorid (PVC) T4BP1S9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PVC 55mm sw Tragebügel Polyvinylchlorid (PVC)
Abdeckplatte PVC 55mm sw Tragebügel Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-E818E25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408236
EAN/GTIN:
     4012195114703
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte PVC 55mm sw Tragebügel Polyvinylchlorid (PVC) T4BP1S9011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Tragebügel
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 3,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,25*
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,18*
€ 3,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.