Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufflur-Tank PA RAL7011 154x108x375,5mm 12f Polyamid (PA) horiz T12L00C7011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufflur-Tank PA RAL7011 154x108x375,5mm 12f Polyamid (PA) horiz
Aufflur-Tank PA RAL7011 154x108x375,5mm 12f Polyamid (PA) horiz
Artikel-Nr.:
     262-E818D95
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408096
EAN/GTIN:
     4012195114109
Suchbegriffe:
Aufflur-Tank
Aufflur-Tank PA RAL7011 154x108x375,5mm 12f Polyamid (PA) horiz T12L00C7011
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
4
Ausführung:
horizontal
Breite:
154 mm mm
Geeignet für Nasspflege:
ja
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Höhe:
108 mm mm
Länge:
375.5 mm mm
RAL-Nummer:
7011
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Aufbodensystem, Aufflur-Tank leer, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Tank Aufflur, Tank für Installationsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,43*
€ 163,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,71*
€ 165,30*
Frei Haus
ab € 138,65*
€ 169,30*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,08*
€ 175,42*
Frei Haus
ab € 144,86*
€ 176,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408172
ab € 4,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408164
ab € 5,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408116
ab € 5,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408108
ab € 4,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408208
ab € 3,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408088
ab € 20,794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.