Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte PA 50mm sw Polyamid (PA) LPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte PA 50mm sw Polyamid (PA)
Blindplatte PA 50mm sw Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818D77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407580
EAN/GTIN:
     4012195112433
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Blindplatte PA 50mm sw Polyamid (PA) LPR
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Länge der Abdeckplatte:
50 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,95*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,52*
€ 2,14*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 2,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,33*
1
€ 5,46*
ab € 1,47*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.