| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E818C65 Herst.-Nr.: 7405478 EAN/GTIN: 4012195103912 |
| |
|
| | |
| Geräteeinsatz Kst rnd 3f sw m.Belagaussp 5mm RAL9011 Belagschutzrahm GESR910U9011 Weitere Informationen: | | Anzahl der Gerätebecher: | 3 | Ausführung Deckel: | rund | Außendurchmesser: | 324 mm mm | Bodenbelagsschutzrahmen: | ja | Einbaudurchmesser: | 304 mm mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für Doppelbodeneinbau: | ja | Geeignet für Hohlbodeneinbau: | ja | Geeignet für Unterflurkanal: | ja | Min. Einbautiefe: | 78 mm | Mit Bodenbelagaussparung: | ja | Mit Kabelauslass im Deckel: | ja | RAL-Nummer: | 9011 | Tiefe der Bodenbelagaussparung: | 5 mm mm | Werkstoff des Deckels: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,46* | € 119,88* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,42* | € 121,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,78* | € 124,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,88* | € 128,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,59* | € 129,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|