Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Kst rechtec 3f sw RAL9011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GES6U9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz Kst rechtec 3f sw RAL9011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm
Geräteeinsatz Kst rechtec 3f sw RAL9011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm
Artikel-Nr.:
     262-E818C53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz
Geräteeinsatz Kst rechtec 3f sw RAL9011 m.Belagaussp 5mm Belagschutzrahm GES6U9011
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
3
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außenlänge:
220 mm
Belastung Deckel:
2.5 kN
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Breite Einbaumaß:
252 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Länge Einbaumaß:
199 mm mm
Min. Einbautiefe:
73 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
RAL-Nummer:
9011
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm mm
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ãußere Breite:
273 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,07*
€ 76,21*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 63,46*
€ 77,98*
1
€ 5,46*
ab € 60,50*
€ 78,05*
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 79,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 73,15*
€ 93,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 22,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.